text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de amolar Tyrolit 5289 115 x 4,0 x 22,2


El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozado de la herramienta, reduciendo así el embozado o embotamiento de la herramienta. Incluso con una presión muy baja, la muela alcanza una agresividad mu

Artículo No. T6123.115.422
Altura 4
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 4
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozado de la herramienta, reduciendo así el embozado o embotamiento de la herramienta. Incluso con una presión muy baja, la muela alcanza una agresividad muy elevada, lo que le permite conseguir mejores resultados con menos esfuerzo y en el menor tiempo posible.

Números de artículo

Artículo No. T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 5289
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.