text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 367556 230 x 8,0 x 22,2


El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Artículo No. T6228.230.822
Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Números de artículo

Artículo No. T6228.230.822
EAN 9003173675564
UBB 500504097675
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367556
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.