text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 367551 178 x 6,0 x 22,2


El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Artículo No. T6228.178.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 389
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Números de artículo

Artículo No. T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367551
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.