text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 367550 158 x 6,0 x 22,2


El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Artículo No. T6228.150.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Model 27

Descripción

El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Números de artículo

Artículo No. T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.