text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 367549 125 x 6,0 x 22,2


Este agresivo disco de desbaste STANDARD para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura de la muela, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de viruta corta, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Artículo No. T6230.125.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 153
Codigo SA 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Este agresivo disco de desbaste STANDARD para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura de la muela, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de viruta corta, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Números de artículo

Artículo No. T6230.125.622
EAN 9003173675496
UBB 500503093485
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367549
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.