text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de amolar Tyrolit 367548 125 x 6,0 x 22,2


El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Artículo No. T6228.125.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descripción

El potente disco de desbaste STANDARD INOX está especialmente diseñado para aplicaciones en acero inoxidable y combina una larga vida útil y la mejor capacidad de corte. Esto se consigue mediante el uso de corindón normal.

Números de artículo

Artículo No. T6228.125.622
EAN 9003173675489
UBB 500503091240
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367548
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.