text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Disco de amolar Tyrolit 25X25X8


Las muelas alternativas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros sin aleación y de baja aleación.

Numer artykułu 6R977667
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del disco (mm) 25
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del disco (mm) 25
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 8
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Grinding Wheel

Opis

Las muelas alternativas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros sin aleación y de baja aleación.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 664668
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.