text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 236319 125 x 3 x 22,2


El disco de desbaste semiflexible BASIC TOUCH combina las ventajas de diferentes productos en una sola herramienta. La estructura en forma de gofre permite un amolado frío con buen transporte de virutas y, como resultado, se reduce el material descolorido. La estructura única y el peso ligero de la muela TOUCH suprimen las vibraciones y garantizan un fu

Artículo No. T6592.125.322
Altura 3
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 3
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 0.04
Model 29T
Type Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste semiflexible BASIC TOUCH combina las ventajas de diferentes productos en una sola herramienta. La estructura en forma de gofre permite un amolado frío con buen transporte de virutas y, como resultado, se reduce el material descolorido. La estructura única y el peso ligero de la muela TOUCH suprimen las vibraciones y garantizan un funcionamiento suave y una reducción del ruido. Esta muela puede utilizarse para operaciones de rectificado, desbarbado y perfilado, así como para el corte de acero inoxidable y metales no férreos, lo que la convierte claramente en una herramienta polivalente.

Números de artículo

Artículo No. T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 236319
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.