text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 230 x 8,0 x 22,23


Esta muela rectificadora de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La

Artículo No. 6F109656
Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Esta muela rectificadora de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 6F109656
EAN 9003175159895
UBB 500572241445
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 515989
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.