text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 230 x 8,0 x 22,23


Las muelas de afilar recíprocas se utilizan principalmente para el afilado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación.

Artikelnummer 1K323335
Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Las muelas de afilar recíprocas se utilizan principalmente para el afilado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 567353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.