text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 230 x 7 x 22,23


El disco de desbaste PREMIUM T-GRIND ha sido desarrollado especialmente para las altas exigencias de uso en amoladoras neumáticas de turbina y de paletas. La vida útil superior a la media de este disco abrasivo garantiza una enorme reducción de los residuos de abrasivo y, por tanto, es más respetuoso con el medio ambiente que los productos habituales de

Artículo No. 6J719480
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corindón de circón
Marca Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM T-GRIND ha sido desarrollado especialmente para las altas exigencias de uso en amoladoras neumáticas de turbina y de paletas. La vida útil superior a la media de este disco abrasivo garantiza una enorme reducción de los residuos de abrasivo y, por tanto, es más respetuoso con el medio ambiente que los productos habituales de la competencia. Al mismo tiempo, la máxima facilidad de corte combinada con la tecnología Tyrolit Comfort Start garantiza un trabajo cómodo y reduce la carga de trabajo del operario en las tareas especiales más exigentes.

Números de artículo

Artículo No. 6J719480
EAN 9003177015151
UBB 500572175023
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 701515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.