text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 230 x 7,0 x 22,23


El disco de desbaste PREMIUM 3en1 con corindón de circonio para amoladora angular convence por su alto rendimiento en acero, acero fino y materiales de fundición. La agresividad y la elevada vida útil permiten grandes rendimientos de arranque en un tiempo mínimo. Gracias a su pureza química, libre de hierro, azufre, cloro y flúor, la muela es idónea par

Artículo No. 3E138799
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corindón de circón
Marca Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 3en1 con corindón de circonio para amoladora angular convence por su alto rendimiento en acero, acero fino y materiales de fundición. La agresividad y la elevada vida útil permiten grandes rendimientos de arranque en un tiempo mínimo. Gracias a su pureza química, libre de hierro, azufre, cloro y flúor, la muela es idónea para aplicaciones especiales como centrales nucleares, ya que deja superficies neutras en las piezas de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 3E138799
EAN 9003174667629
UBB 500572178092
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 466762
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.