text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 230 x 7,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM para acero inoxidable garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero inoxidable y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de traba

Artículo No. 1T794638
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para acero inoxidable garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero inoxidable y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto se garantiza un tiempo de permanencia máximo y una facilidad de corte única, lo que se debe, entre otras cosas, a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado. Además, la elevada pureza química del producto evita la formación de corrosión, lo que convierte al disco de corte en el compañero perfecto para el mecanizado de acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 647550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.