text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 222858 115 x 6 x 22,23


El disco de desbaste BASIC 2en1 para amoladora angular es el más adecuado para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Este disco es universal para el amolado frontal y de cantos en diversas calidades de acero y acero inoxidable y no debería faltar en ninguna caja de herramientas.

Artículo No. T6231.115.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 169
Codigo SA 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste BASIC 2en1 para amoladora angular es el más adecuado para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Este disco es universal para el amolado frontal y de cantos en diversas calidades de acero y acero inoxidable y no debería faltar en ninguna caja de herramientas.

Números de artículo

Artículo No. T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222858
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.