text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Vaso de amolar C30 R 100/55 mm piedra/hormigón (posiblemente fundición) 30 agujero 22.23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 2R551824
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 55
Diámetro del disco (mm) 110
Diámetro del disco abrasivo (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Descripción

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.