text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 178 x 7,0 x 22,23


Con esta herramienta podrá rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como una gran variedad de hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. En comparación con los discos de carburo de silicio convencionales, los discos de diamant

Artículo No. 8A037699
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Con esta herramienta podrá rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como una gran variedad de hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. En comparación con los discos de carburo de silicio convencionales, los discos de diamante presentan un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Números de artículo

Artículo No. 8A037699
EAN 9003175760503
UBB 500572178662
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 576050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.