text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 1421 178 x 7,0 x 22,2


El disco de desbaste PREMIUM FASTCUT para la amoladora angular ha sido claramente optimizado para una capacidad de corte fácil y un elevado arranque de material. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de l

Artículo No. T6120.178.722
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 400
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM FASTCUT para la amoladora angular ha sido claramente optimizado para una capacidad de corte fácil y un elevado arranque de material. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo durante el rectificado y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Como resultado, esta herramienta se caracteriza por un máximo confort unido a una buena vida útil y puede utilizarse universalmente para una amplia gama de aplicaciones de rectificado en acero y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1421
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.