text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 127 x 6 x 22,2


Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece un amplio surtido en diferentes especificaciones: desde una herramienta de desbarbado agresiva y rígida hasta una herramienta blanda para un acabado perfecto de la superficie. Esto le permite ganar puntos en una amplia gama de aplicaciones en acero, acero inoxidable, metales no férricos y plásti

Artículo No. 5X439606
Diámetro 127
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 127
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Tyrolit
Type Unitized Wheel

Descripción

Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece un amplio surtido en diferentes especificaciones: desde una herramienta de desbarbado agresiva y rígida hasta una herramienta blanda para un acabado perfecto de la superficie. Esto le permite ganar puntos en una amplia gama de aplicaciones en acero, acero inoxidable, metales no férricos y plástico. La especificación más blanda no modifica en absoluto la geometría de la superficie de su pieza de trabajo. Al mismo tiempo, cuando se utiliza con una amoladora recta, puede mecanizar eficazmente zonas especialmente difíciles de alcanzar. Además, estos discos PREMIUM son superiores a otros productos similares, entre otras cosas por su excelente tiempo de permanencia.

Números de artículo

Artículo No. 5X439606
EAN 9003170457439
UBB 500683239767
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34190124
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.