text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 125 x 7,0 x 22,23


El disco de desbaste PREMIUM 3en1 con corindón de circonio para amoladora angular convence por su alto rendimiento en acero, acero inoxidable y materiales de fundición. Su agresividad y elevada vida útil permiten grandes velocidades de arranque en un tiempo mínimo. Gracias a su pureza química, libre de hierro, azufre, cloro y flúor, el disco es ideal pa

Artículo No. 9Q602732
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corindón de circón
Model 27

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 3en1 con corindón de circonio para amoladora angular convence por su alto rendimiento en acero, acero inoxidable y materiales de fundición. Su agresividad y elevada vida útil permiten grandes velocidades de arranque en un tiempo mínimo. Gracias a su pureza química, libre de hierro, azufre, cloro y flúor, el disco es ideal para aplicaciones especiales como centrales nucleares, ya que deja superficies neutras en las piezas de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9Q602732
EAN 9003174667490
UBB 500572177672
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 466749
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.