text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 125 x 4,0 x 22,23


Con esta herramienta podrá rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una gama de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativ

Artículo No. 8D889332
Altura 4
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 4
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Con esta herramienta podrá rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una gama de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Números de artículo

Artículo No. 8D889332
EAN 9003176367893
UBB 500572178258
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 636789
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.