text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de amolar Tyrolit 117065 115 x 7,0 x 22,2


El disco de desbaste PREMIUM para amoladora angular es la herramienta perfecta para conseguir una capacidad de corte eficiente y sencilla del acero inoxidable. El sistema especial de aglomerante da como resultado una excelente agresividad y alta durabilidad en la aplicación. La pureza química del producto evita la corrosión y las picaduras y permite un

Artículo No. T6122.115.722
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Diámetro interior 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM para amoladora angular es la herramienta perfecta para conseguir una capacidad de corte eficiente y sencilla del acero inoxidable. El sistema especial de aglomerante da como resultado una excelente agresividad y alta durabilidad en la aplicación. La pureza química del producto evita la corrosión y las picaduras y permite un tratamiento cuidadoso de la pieza. Además, la tecnología Comfort Start, propiedad de Tyrolit, proporciona un arranque confortable durante el rectificado, lo que aumenta varias veces la comodidad de trabajo del operario. El disco de desbaste PREMIUM es ideal para realizar de forma rápida y eficiente una amplia gama de aplicaciones de desbaste en diferentes calidades de acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 117065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.