text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 100 x 14 x 20


Este producto de Tyrolit es adecuado tanto para el rectificado de reparación como para el de producción y ofrece elevados índices de arranque de material en carburo de tungsteno. Esto se consigue principalmente gracias a una concentración reducida y a un sistema de aglomerante adaptado. Las muelas de diamante están disponibles para todas las máquinas de

Artículo No. 7D037239
Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Otro
Granulación según CAMI 91
Marca Tyrolit
Model 12B9N 00200A
Type Diamond Grinding Wheel

Descripción

Este producto de Tyrolit es adecuado tanto para el rectificado de reparación como para el de producción y ofrece elevados índices de arranque de material en carburo de tungsteno. Esto se consigue principalmente gracias a una concentración reducida y a un sistema de aglomerante adaptado. Las muelas de diamante están disponibles para todas las máquinas de afilado estándar en diámetros de 76 a 100 mm. Es importante tener en cuenta que los diámetros de 76 - 80 mm deben utilizarse especialmente para pasos de diente estrechos.

Números de artículo

Artículo No. 7D037239
EAN 9003174745648
UBB 500683118318
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 474564
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.