text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar de banco Tyrolit dm200xA25x32mm 60 corindón normal


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 4O002063
Anchura 25
Altura 25
Diámetro 200
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 25
Altura 25
Diámetro 200
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 4O002063
EAN 9003170395403
UBB 500683048101
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 39540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.