text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar de banco Tyrolit dm175xA25x32mm 60 corindón normal


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón permite un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incl

Artículo No. 2J420267
Anchura 25
Altura 25
Diámetro 175
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 175
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 25
Altura 25
Diámetro 175
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 175
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón permite un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 2J420267
EAN 9003170160223
UBB 500683038383
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 16022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.