text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar de banco Tyrolit dm150xA20x32mm 60 corindón normal


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 6W371612
Anchura 20
Altura 20
Diámetro 150
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 20
Altura 20
Diámetro 150
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2699
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.