text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de abanico Tyrolit LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulación 80 inoxidable plano


El disco de láminas PREMIUM LONGLIFE C-TRIM es el especialista para el lijado de cantos. Esto es posible gracias al lino comprimido en el borde del disco, que garantiza una gran estabilidad. Una característica especial de este disco: el tubo se puede recortar muy fácilmente, lo que le permite lijar sobre lino nuevo en cualquier momento. Así pues, el C-T

Artículo No. 4K232507
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Material del soporte Otro
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Material placa soporte plástico
Marca Tyrolit

Descripción

El disco de láminas PREMIUM LONGLIFE C-TRIM es el especialista para el lijado de cantos. Esto es posible gracias al lino comprimido en el borde del disco, que garantiza una gran estabilidad. Una característica especial de este disco: el tubo se puede recortar muy fácilmente, lo que le permite lijar sobre lino nuevo en cualquier momento. Así pues, el C-TRIM es la herramienta perfecta para el bricolador y los profesionales que buscan un disco de láminas duradero y potente.

Números de artículo

Artículo No. 4K232507
EAN 9003172013503
UBB 500647548287
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34239197
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.