Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
8T244829
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
Disco de abanico Tyrolit CERABOND dm 125 mm granulación 60 inox cerámica plana
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Agresividad reforzada Vida útil más larga Mayor rentabilidad
Descripción completa
Artículo No.
8T244829
Aplicación
Molienda
Forma
Flat
Número máximo de revoluciones (1/min)
12250
Diámetro
125
Tipo
Desct
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Molienda
Forma
Flat
Número máximo de revoluciones (1/min)
12250
Diámetro
125
Tipo
Desct
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
60
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Cerámica
Granulación según CAMI
60
Marca
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Números de artículo
Artículo No.
8T244829
EAN
9003172243139
UBB
500683324981
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
34315846