text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de abanico Klingspor SMT 850 Kombi dm 125 mm granulación 60 mancha cónica. acero circón


Disco de fibra sintética multiuso de alta calidad - Especialmente apto para mecanizado de cordones de soldadura en acero inoxidable - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Desbaste y acabado en un paso

Artículo No. S0567.125.060
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Material del soporte Tela no tejida
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 0.512
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Descripción

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 312559
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.