text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de abanico Klingspor SMT 800 dm 125 mm granulación media mancha cónica. acero normal


Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. S0583.125.002
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 86
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Descripción

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 278499
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.