text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco aislante Fischer poly-disk 36 blanco


El disco aislante de plástico fischer HK 36 se utiliza en combinación con un tornillo de 5 mm. De este modo se pueden fijar placas aislantes extremadamente resistentes a la compresión en madera y materiales de madera.

Artículo No. 4283FIS
Longitud
Longitud (mm) 36
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 230 mm
Longitud (mm) 36
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Espesor de disco (mm) 4.5
ø disco (mm) 36
Peso por pieza (g) 1.762

Descripción

El disco aislante de plástico fischer HK 36 se utiliza en combinación con un tornillo de 5 mm. De este modo se pueden fijar placas aislantes extremadamente resistentes a la compresión en madera y materiales de madera.

Números de artículo

Artículo No. 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 4283
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.