text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 125 x 22


Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado "Scrim Back", que se caracteriza por una estructura aglomerante de grano grueso. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres ve

Artículo No. 6K362411
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descripción

Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado "Scrim Back", que se caracteriza por una estructura aglomerante de grano grueso. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con agujero central preperforado, 2. Con agujero para sujeción mediante anillo metálico, 3: Sin agujero para disco soporte con sistema de fijación de velcro. El material está disponible en tres diseños de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul).

Números de artículo

Artículo No. 6K362411
EAN 9003170031745
UBB 500572199536
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34047732
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.