text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 115 x 22


Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado "Scrim Back", que se caracteriza por una estructura de aglomerante de grano grueso. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres

Artículo No. 6O486739
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 20
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descripción

Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado "Scrim Back", que se caracteriza por una estructura de aglomerante de grano grueso. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con agujero central preperforado, 2. Con agujero para sujeción mediante anillo metálico, 3: Sin agujero para disco soporte con sistema de fijación de velcro. El material está disponible en tres diseños de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul).

Números de artículo

Artículo No. 6O486739
EAN 9003170031646
UBB 500572198884
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34047715
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.