text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X38MM

Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Especificaciones

Longitud 38 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 38
Nr. ranura 2
P 1.6

Estándares

DIN 7982 CH

Números de artículo

Artículo No. 51594.048.038
EAN 8715492298973
UBB 950352553149
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.