text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Tornillo cabeza avellanada
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Tornillo cabeza avellanada
51594
51594.035.032
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
DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X32MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
32 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
7.1
k (max.)
2.1
L (mm)
32
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7982 CH
Números de artículo
Artículo No.
51594.035.032
EAN
8715492298867
UBB
950352552075
UNSPSC
31161507
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando