text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acero inoxidable (Inox) A4 4X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 8 mm
Marca FABORY
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Dimensiones

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 8

Estándares

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Números de artículo

Artículo No. 55480.040.008
EAN 8715494634793
UBB 500634470446
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.