Nedtrain Oud
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
51480
51480.030.008
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
DIN 661/302 Acero inoxidable (Inox) A2 3X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
8 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Números de artículo
Artículo No.
51480.030.008
EAN
8715492292346
UBB
950368038648
UNSPSC
31162201