SURUBELNITE
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
56120
56120.080.025
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
DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
25 mm
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
25
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Números de artículo
Artículo No.
56120.080.025
EAN
8715493538276
UBB
955351287300
UNSPSC
31161605