text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M8X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 16 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Estándares

ISO ≈4762
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Números de artículo

Artículo No. 56120.080.016
EAN 8715493538252
UBB 955351287144
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.