text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Estándares

ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
DIN ≈912

Números de artículo

Artículo No. 56120.060.030
EAN 8715493538221
UBB 955351286807
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.