text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 50 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.75
s 10

Estándares

NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762

Números de artículo

Artículo No. 56120.120.050
EAN 8715493538382
UBB 955351288472
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.