text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M10X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Estándares

DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Números de artículo

Artículo No. 56120.100.030
EAN 8715492860828
UBB 950351896796
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.