SURUBELNITE
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
56120
56120.120.030
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
DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
30 mm
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
30
P
1.75
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
56120.120.030
EAN
8715493538368
UBB
955351288217
UNSPSC
31161605