text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M10X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Estándares

NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762

Números de artículo

Artículo No. 56120.100.060
EAN 8715493538351
UBB 955351288134
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.