text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 6X25


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 25
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 25
Tipo no. M

Dimensiones

d1 6
d2 25
D (mm) 6
h 22.5
Grosor de la pared t 15

Estándares

DIN ≈319-M

Números de artículo

Artículo No. 56915.060.025
EAN 8715492871220
UBB 950373212881
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.