text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 5X20


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 20
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 20
Tipo no. M

Dimensiones

d1 5
d2 20
D (mm) 5
h 18
Grosor de la pared t 12

Estándares

DIN ≈319-M

Números de artículo

Artículo No. 56915.050.020
EAN 8715492871213
UBB 950373212709
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.