text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 4X16


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 16
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 16
Tipo no. M

Dimensiones

d1 4
d2 16
D (mm) 4
h 15
Grosor de la pared t 9

Estándares

DIN ≈319-M

Números de artículo

Artículo No. 56915.040.016
EAN 8715492871206
UBB 950373212626
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.