text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 16X50


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 50
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 50
Tipo no. M

Dimensiones

d1 16
d2 50
D (mm) 16
h 46
Grosor de la pared t 22

Estándares

DIN ≈319-M

Números de artículo

Artículo No. 56915.160.050
EAN 8715492871299
UBB 950373213533
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.