text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 12X40


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 40
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior 40
Tipo no. M

Dimensiones

d1 12
d2 40
D (mm) 12
h 37
Grosor de la pared t 20

Estándares

DIN ≈319-M

Números de artículo

Artículo No. 56915.120.040
EAN 8715492871275
UBB 950373213384
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.