Atornilladores
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Herramientas magnéticas
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z930287
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
6.7
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
162
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 510
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
6.7
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
162
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 510
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1150
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min)
0 - 2500
Marca
Eibenstock
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Artículo del fabricante nr
4000897041