text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grand

Artículo No. 0Q585951
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para cerámica
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para cerámica
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Altura del segmento (mm) 10
Marca TYROLIT

Descripción

El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto se garantizan un tiempo de permanencia máximo y una facilidad de corte única, lo que se debe, entre otras cosas, a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado.

Números de artículo

Artículo No. 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 639635
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.